用途機能を絞ったコストパフォーマンスの高い荷重測定用スタンドで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。引張、圧縮など様々な荷重測定に利用可能。最大1000Nまでの荷重測定に対応。付属品GF-1(チャック取付板)、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具オプション-E: 速度・長さ計、-L:ストローク 200mm 延長質量(kg)約 13タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)、消費電力(W)50最高高さ(mm)サンプル:約 235速度10-300mm/min制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと荷重(N)500