速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。
0.5〜600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。
変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。
サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。