曜日別特売

電動計測スタンド EMX シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台定格容量(N)500注文コード09285188品番EMX-500N-FA
参考基準価格(税別)¥630,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800

速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。
0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。
変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。
サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。

用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。定格容量(N)500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする