曜日別特売
IPTS-50N 高速剥離試験機 イマダ 09285215

高速剥離試験機

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台最大使用荷重(N)50注文コード09285215品番IPTS-50N
参考基準価格(税別)¥650,000販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800

各種ラベルや粘着テープ、保護シートなどの180度剥離に最適な高速剥離試験機です。JIS、ISOや日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。
専用機のためサンプルのセットも手間なく設定でき、測定開始からグラフの記録までがワンタッチ操作で簡単に試験を行えます。
付属ソフトウェアが高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。複数のグラフを重ね合わせ視覚的な評価が可能です。
ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。

用途180度剥離試験機です。フィルムや粘着テープを180度の角度で剥がし(最高剥離速度1500mm/min)、その剥離力・粘着力を測定します。JISやISO、日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上をはじめ、専用サイトにて機能追加(ファームウェアダウンロード)ができる拡張性、また各種ソフトウェア・取説などのダウンロードができる利便性も備えています。最大20Nまたは50Nまで測定可。付属品Force Recorder Standard(グラフ作成ソフトウェア)、USB ケーブル、電源ケーブル、フィルムチャック(クランプ用アタッチメント)、スペーサブロック、検査成績書、取扱説明書仕様●オーバー荷重値:約 150%F.S(110%以上で点滅、ブザー警告)●安全装置機能:非常停止ボタンおよびオーバーロード停止機能(※1)(電源 ON 時)●測定速度:120, 200, 300, 500, 1000, 1500mm/min(6 段階ダイヤル切替式)●適応サンプル厚:剥離チャック:3mm、クランプ治具:13mm●適応サンプル幅:貼り付け最大 88mm(チャック幅 20mm, クランプ治具幅:50mm)●剥離角度:165°~180°(高さ、角度微調節機能付)ストローク(mm)ロードセル移動距離 約 400(剥離距離 約 200電源(V)AC100~240 フリー入力本体質量(kg)約 11測定精度±0.2%F.S. ±1 デジットサンプリング周期最大 2000 回/秒使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH最大使用荷重(N)50最小分解能0.01N

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする