電動計測スタンド MH2 シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷重(N)500 注文コード09285231 品番MH2-500N
参考基準価格(税別)¥285,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。
速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。
変位計を搭載したオプションなどの選択ができます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。

用途MH2シリーズは最大荷重2500Nまで対応の標準タイプ横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、速度がデジタルで簡単に設定できるなど、使いやすさと機能性を併せ持っています。たわみ剛性も強く、高度な測定に対応できます。 付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、チ、ャック取付板、保証書 仕様たわみ剛性:[通常仕様] 0.5 mm以下 質量(kg)約 14 タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット 電源(V)AC100〜240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。) 消費電力(W)50 制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止 機能カウンター:最大 65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大 99 分 59 秒 9(0.1 秒単位) 速度デジタル 10〜300mm/min、[10-20 mm/min : 設定 0.5 mm/min 単位]、[20-100 mm/min : 設定 5 mm/min 単位]、[100-300 mm/min : 設定 10 mm/min 単位] 動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード 使用環境条件0〜+40℃・35〜70%、結露しないこと 最大長(mm)サンプル:約 245 荷重(N)500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする