用途MH2シリーズは最大荷重2500Nまで対応の標準タイプ横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、速度がデジタルで簡単に設定できるなど、使いやすさと機能性を併せ持っています。たわみ剛性も強く、高度な測定に対応できます。
付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、チ、ャック取付板、保証書
仕様たわみ剛性:[通常仕様] 0.5 mm以下
オプション-FA:変位計組み込み
質量(kg)約 14
タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット
電源(V)AC100〜240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)
消費電力(W)50
制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止
機能カウンター:最大 65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大 99 分 59 秒 9(0.1 秒単位)
速度デジタル 10〜300mm/min、[10-20 mm/min : 設定 0.5 mm/min 単位]、[20-100 mm/min : 設定 5 mm/min 単位]、[100-300 mm/min : 設定 10 mm/min 単位]
動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード
使用環境条件0〜+40℃・35〜70%、結露しないこと
最大長(mm)サンプル:約 245
荷重(N)500