イマダ
イマダの キャビネット / プラボックス
イマダの キャビネット
イマダの キャビネットパーツ
高荷重用端子固定治具
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09285258
品番
CH-5000N
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。
直径4〜12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途
CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。
径(Φmm)
【サンプル】4〜12(端子内径)
本体質量(g)
約 315
クランプ
ネジ止め式
取付ねじ
M10
最大使用荷重(N)
5000