飲料・食品缶開栓治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09285267 品番PTD-100N
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食品・飲料のふた開栓試験に最適です。
飲料缶のプルタブ(ステイオンタブ)や食品缶のふた(フルオープンタブ)の開栓試験用2種類から選択できます。
JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です。(PTD-100Nのみ)

用途PTD-100N/PTF-100Nは最大荷重100Nまで対応の食品・飲料缶開栓治具です。食品・飲料のふた開栓試験に最適です。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です(PTD-100Nのみ)。 質量(g)タブフック部:約 10、台座部:約 650 最高高さ(mm)対応サンプル:170 最大幅(mm)対応サンプル:90 スタンド取付け可能:MX シリーズ/MX2 シリーズ/EMX シリーズ 最大使用荷重(N)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする