用途XY-500Nシリーズは最大荷重1000Nまで対応の薄型XYテーブルです。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。
仕様●X 軸移動量:±30mm●Y 軸移動量:±30mm●活用場面:・テーブルがフリーに移動、することで、引張測定の位、置合わせを簡略化したい●穴のサイズ:M8●使用最大引張荷重:500N
質量(kg)約 1.4
測定方向引張
送り方式固定無しフリー