XY テーブル XY-500N シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●X 軸移動量:±30mm●Y 軸移動量:±30mm●活用場面:・バイスなどを取り付け、・スタンドアクセサリー、GF-1/ 2 とともにオプショ、ンアタッチメントを取り付け●穴のサイズ:M8●使用最大圧縮荷重:1000N●使用最大引張荷重:500N 注文コード09285319 品番XY-500N-M8
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。
基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。
高さを抑え,計測スタンドのストロークを有効に利用できます。
測定ニーズに合わせて3種類からお選びいただけます。
・位置の微調整が簡単、・テーブルの上に他の治具を、取り付けして使用

用途XY-500Nシリーズは最大荷重1000Nまで対応の薄型XYテーブルです。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。 仕様●X 軸移動量:±30mm●Y 軸移動量:±30mm●活用場面:・バイスなどを取り付け、・スタンドアクセサリー、GF-1/ 2 とともにオプショ、ンアタッチメントを取り付け●穴のサイズ:M8●使用最大圧縮荷重:1000N●使用最大引張荷重:500N 質量(kg)約 1.5 測定方向引張・圧縮 送り方式ねじ送り 送り量(mm)0.8/ツマミ 1 回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする