※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寒冷紗

(15件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(m)1.8 長さ(m)100 注文コード09285334 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は幅・長さ5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。
夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。
軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。

用途
野菜やお花につく害虫の防除に。
種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。
幅(m)1.8 長さ(m)100 材質ポリエチレン 遮光率(%)22% 使用目的ビニールハウス、害虫の防除、日よけ 透光率(%)約22
注意
※突風などによる電線への飛散にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-13
用途:
家庭菜園の霜避け用
建設業・工事業

良い品です。もう少し値段が安ければなお良いですが、品質が良いので無理は言えませんね。

対象商品:
09285316
2024-05-10
用途:
家庭菜園で使用
エステック株式会社 様

ニンニク栽培で冬季間の保護として使用。必要な大きさを選んで買えるので助かる。値段も手頃なので、何度かリピート購入している。

対象商品:
09285316
2024-05-30
用途:
育苗作業
農・林・水産業

夏場の高温で虫の多い夏場の育苗作業に必要不可欠です。

対象商品:
09285298
2020-07-27
用途:
夏期の温室の遮光用
卸売・小売業

趣味のサボテン用温室の遮光用に購入しました。理由は一番廉価であったからですが、お値段以上の商品だと思います。触って見た感じですが、生地もしっかりとしておりワンシーズンで貼り直す予定ですが、充分にその役目を果たしてくれそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
09285325
2020-04-01
用途:
枝豆、トウモロコシの種蒔きをして使用します。
金融・保険業

10mの長さなので、必要な長さにカットして使用しました。柔らかく使い勝手がいいです。

対象商品:
09285325
2019-06-05
用途:
家庭菜園で発芽促進として
その他業種

家庭菜園で発芽促進として使用しているので非常に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
09285307
2019-07-19
用途:
霜が降りるときに

風が強い地域は注意が必要です。やや耐久性が無かった。値段相応かと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
09285334
2018-09-19
用途:
農業で野菜のなえを植えた時に害虫除けに、その他種をまいた上に温度保持に使うなど。
森のファーム 様

今まで不織布をつかっていたが、寒冷紗の方が使いやすいし、経済的
今後これに切り替える予定

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする