用途手動で食品の硬さを測定する小型ユニットです。レバー式で作業性が高く、ステンレス製で洗浄しやすいのが特長です。試験する食品の種類が少ない場合や、最大値・最小値・平均値が取得できれば十分という場合にはお勧めです。付属品クサビプローブ(FR-KS-60-2030J)、ForceLogger(データ取り込みソフトウェア)/USBケーブル/ACアダプタ/、フォースゲージ用キャリングケース/取扱説明書/検査成績書仕様●オーバーロードアラーム:事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%●オーバーロード値:定格約 200%●測定スペース:50~80mm (※1)、ストローク(mm)0~45(リミットにより調整可能)質量(kg)約3電源内蔵ニッケル水素電池、USB 給電(PC、モバイルバッテリー、AC アダプタ)内容フォースゲージDSV-50N-M4(※2)、レバー式スタンドFCA-50N、その他(取扱説明書、取付ネジ、工具、検査成績書)精度±0.2%F.S.±1digit表示50.00機能ピークホールド(引張または圧縮)/上下限値判定(OK 判定)/、感度設定(3段階)/表示反転 /符号反転/設定ロック/日付時間設定/、オフタイマー/校正時期お知らせ/姿勢警告アラーム/連続ピークモード/、内部メモリ1000データ最大荷重(N)50測定単位N(ニュートン)使用環境条件0~40℃/20~80%RH出力機能USB/RS232C