画像準備中

電動計測スタンド MX シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷重(N)1000 注文コード09285599 品番MX-1000N-L-S
参考基準価格(税別)¥543,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
この商品は荷重など11種類から選べます 他の種類を見る

速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。
測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。
測長器取付や、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。

用途機能を絞ったコストパフォーマンスの高い荷重測定用スタンドで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。引張、圧縮など様々な荷重測定に利用可能。最大1000Nまでの荷重測定に対応。 付属品GF-2(チャック取付板)、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具 オプション-L:ストローク 250mm 延長、-S:測長器 質量(kg)約 24 タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット 電源(V)AC100〜240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)、 消費電力(W)50 最高高さ(mm)サンプル:約 420 速度8-240mm/min、 制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止 動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード 使用環境条件0〜+40℃、35〜70%、結露しないこと 荷重(N)1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする