電動計測スタンド MX2 シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大荷重(N)1000 注文コード09285626 品番MX2-1000N
参考基準価格(税別)¥395,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は最大荷重など24種類から選べます 他の種類を見る

速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。
速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。
変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。

用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。 付属品GF-2(チャック取付板)、高荷重型フォースゲージ取付板、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具 仕様たわみ剛性:[通常仕様] 0.5 mm以下、[オプションロングストローク] 1.0 mm以下 質量(kg)約19 タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット 消費電力(W)50 最高高さ(mm)サンプル:約300 制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止 電源電圧(V)AC100〜240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。) 機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、 最大荷重(N)1000 速度デジタル10〜300mm/min、[10-20 mm/min : 設定0.5 mm/min 単位]、[20-100 mm/min : 設定5 mm/min 単位]、[100-300 mm/min : 設定10 mm/min 単位] 動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード 使用環境条件0〜+40℃、35〜70%、結露しないこと、

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする