曜日別特売
MH-1000N 電動計測スタンド イマダ 09285827

電動計測スタンド

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード09285827品番MH-1000N
参考基準価格(税別)¥350,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。
測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。
測長器や速度・長さ計の取付といったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。

用途MH-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のシンプルな横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、機能を絞ったコストパフォーマンスの高いシリーズで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。横型のためサンプルの設置が容易です。付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、保証書仕様取付可能フォースゲージ:メカニカルフォースゲージ:FB、PS、PSM シリーズ、デジタルフォースゲージ:DST、DSV、ZTS、ZTA シリーズ(1000N 以下)タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット消費電力(W)50本体質量(kg)約14電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(100/120/230から指定してください・付属品が異なります)速度6~180mm/min制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード許容荷重(N)1000使用環境条件0~40℃/35~70%(結露しないこと)最大長(mm)サンプル:約280

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする