スタンドオプションケーブル (MX-ZP/Z2接続用)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09285967 品番CB-504
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

デジタルフォースゲージZP/Z2シリーズと電動スタンドMXシリーズ、またPCとのRS232C接続を同時に行うケーブルです。
オーバーロード(センサーへの過負荷)防止(*)や荷重値による測定動作のコントロール機能を有効化できます。*オーバーロードの完全防止を保証するものではありません。

用途
CB-504はフォースゲージZP/Z2シリーズに対応し、計測スタンドMXシリーズのオーバーロード保護や荷重コントロールなどオプション機能を有効化し、PCとのRS232C通信も同時に可能にするケーブルです。
フォースゲージ ZP/Z2 が、電動スタンド MX と PC、へ同時に接続可能にな、り、荷重値による動作制、御・オーバーロード停止、機能を有効化します。
仕様外部機器:電動計測スタンド、MX シリーズ、MH シリーズ、 長さ(m)約 1.2、(ゲージ側)、約 2、(PC 側) 、 対応機種ZP、Z2 、

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする