イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
スタンドオプションケーブル (MX2-CN/EMX接続用)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09285976
品番
CB-706
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外部機器と電動スタンドMX2-CN仕様/EMX-1000Nを接続し、外部信号を入出力するためのケーブルです。
用途
CB-706は計測スタンドMX2-CN仕様、EMX-1000Nを外部機器と接続して制御を可能にするケーブルです。
スタンド背面 I/O2 コネクタのす、べての入出力機能を備えたケー、ブルです。先端がバラ線になっ、ており、必要な線のみ PLC など、外部機器に接続して使用するこ、とができます。、
仕様
外部機器:PLC など
長さ(m)
1.5
対応機種
MX2-CN、MH2-CN、EMX