イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
外部接点ケーブル (ZT用)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09285985
品番
CB-808
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
外部接点を測定する際に必要なケーブルです。
デジタルフォースゲージZTシリーズに対応します。
用途
CB-808はデジタルフォースゲージZTシリーズに対応し、外部接点を測定する際に必要なケーブルです。
外部から信号入力することで、、測定データ・グラフへ接点が変、化した情報(マーク点)を付ける、ことができます。
仕様
外部機器:測定対象物、(スイッチ、センサなど)、
長さ(m)
3
対応機種
ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2