曜日別特売
B1B ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン 09286025

※パッケージ画像

B1B ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン 09286025
B1B ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン 09286025

ザ・バイクカバー(防炎タイプ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合寸法(m)車長/2.45~2.75
内容量1個注文コード09286025品番B1B
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品

用途
バイク用カバー
主な適合車種
ホンダ/パシフィックコースト、ゴールドウィング(1500.1800)、STX1300、VTX、VTX(1300.1800)、シャドウ1100、C2T、シャドウエアロ、ワルキューレ、ST(1100.1300)、VT1100、NT-700
ヤマハ/ベンチャーロイヤル、ロイヤルスター、ロイヤルスターXV1600A、XV1100ビラーゴ、ロードスター(1200.1600)、ロードスター(ウォーリア.ミッドナイト.スター.シルバーラード)、XVS(400.950.1100.1300)、XV1700(ロードスター.シルバーラード)、XV1900、ドラッグスタークラシック(400.1100)
スズキ/イントルーダーLC1500、GV1400GD1、イントルーダークラッシック(400.800)、VS1400GL、ブルバードM109R、C109
カワサキ/1400GTR、1000GTR、バルカン1500(クラシック.ツアラー.ドリフター)、バルカン1600、バルカン(400.800.900)、バルカン88、ボイジャーX1200、VN2000
ハーレーダビットソン/FLHシリーズ・FLHR、ROAD KING
BMW/R100RT、K1100LT、R100RS、R80RT、K1200(LT.GT)、R1200(C.ST)
TRIUMPH/Rocket III、SpeedMaster
適合排気量(cc)400~2000適合寸法(m)車長/2.45~2.75材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
注意
※ご利用の際は商品に記載されております注意事項をよくご確認頂き、正しくご利用下さい。
※本体にはカギはついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09286025
2023-02-03
用途: 長期保管用

厚みがあり下部はゴムバンドが、ある為、バイク下からのホコリも塞げよい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 09286043
2020-11-03
用途: クロスカブのカバー

リアボックスを付けているため、やや裾が足りなかった。(B3B)素材は薄いが、しっかり張りのある生地で、前後のゴムと下部のベルトでめくれることはない。耐久性は、まだ2カ月なので不明。

1が参考にしています
対象商品 : 09286034
2017-04-27
用途: GSR250 野外の駐輪

一月ほど使用
マフラーの熱にも大丈夫です。
防水ではないようで、雨上がりには中が少し湿り気あります。
前後ロック穴と真ん中にベルトがあり、風も大丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする