曜日別特売
B2B ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン 09286034

※パッケージ画像

B2B ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン 09286034
B2B ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン 09286034

ザ・バイクカバー(防炎タイプ)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合寸法(m)車長/2.10~2.45
内容量1個注文コード09286034品番B2B
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品

用途
バイク用カバー
主な適合車種
ホンダ/CBR1100XX、CBR(600.750.900.954.1000.ファイヤーブレード)、CB1300スーパーボルドール、CBF(500.600.1000)、CB(600.900)ホーネット、CB(600.750.1000.1100.1300)、CBX(400インテグラ.750)、NTV650、VFR(750.800)、VF750、RVF750、NR750、スティード(400.600.VLX)、ナイトホーク750、レブル、シャドウスラッシャー、フェイズ、シャドウ(400.750)、V4マグナ、Vツインマグナ250、VRXロードスター、X4、X11、XRV750、トランザルプ、XL1000V、ドービル、フォルツァ、フュージョン、シルバーウイング(400.600)、フォーサイト、パンテオン、DN-01、CB223、XLR(125.200.250.バハ)、XL(230.250.ディグリー)、XL700V、FTR250、CRM250(R.AR)、XR250(バハ.モタード)、パラデロ125、SL230、FTR223、ビガー650、TL125、TLR(200.250R)、XT600、TLM(200.220.260)R、AX-1、XR400モタード、CL400、XR230、MTX(125.200)R
ヤマハ/FJ(1100.1200)、TDM(850.900)、FJR1300、BT1100、FZR(600.650.750.1100)、YZF1000、XJ(600.900)、FZX750、XJR(1200.1300)、V-MAX1200、ディバージョン600、XV(250.400)、ビラーゴ、ドラッグスター(250.400.1100)、T-MAX、マグザム、グランドマジェスティ(250.400)、マジェスティ(125.250.400)、FZS(600.1000)、フェザー、RZV500R、XJ900Sディバージョン、FZ(1.6)、MT-01、XVS250、XJ6N(ディバージョン)、TDR(125.250)、DT(125R.200WR)、セロー(225W.250)、TT250R(レイド)、ランツァ、TW(125.200.225)、ブロンコ、TDM900、TY250、XTZ125、XT(250.660)、WR250
スズキ/GSX1300Rハヤブサ、イナズマ(400.1200)、GSX(750.1100.1400)、GSX(750.1100)カタナ、RF(400.600.900)、RG500γ、VX800、GS(650.1200)、SV(650.1000)、イントルーダー(250.400.750.800)、サベージLS(400.650)、VS750(S)、GSF(750.1200)、ブルバード(400.800)、TL1000(S.R)、Vストローム(650.1000)、デスペラード(400.800.X.ワインダー)、マローダ(125.250)、スカイウェーブ(250.400.650)、バンディット(1200(S).1250)、DR650、DRZ400(S.SM)、DL(650.1000)、ジェンマ、B-KING、グラディウス、ジェベル(125.200.250)、DR(250.350.650.800)、RMX250(S)、バンバン(200.Z)、XF650、フリーウインド、SX125R、250SB、TS(125.200)R、DF(125.200)、グラストラッカー(ビッグボーイ)
カワサキ/ZX(6R.7R.9R.10R.11.12R)、GPZ(600.750.900.1100)、ゼファー(750.1100)、ZZ-R(1100.1200.1400)、ZXR750、ZR-(7.7S)、ZRX(400.1100.1200R)、Z(750.1000.1100)、Z400LTD、VZ750ツイン、W(400.650)、エプシロン250、EX-4、エリミネータ(250.400.750.1100)、バルカンミーンストリーク、ER-6、KLE(250アネーロ.400.500)、KLX250(R.ES.SR)、KLR650、250TR、KDX(125.200.250)、KMX(125.200.250)、スーパーシェルパ、Dトラッカー、ヴェルシス
DUCATI/ST2、ST4、STREET FIGHTER、HYPERMOTARD1100、1098、MONSTER(400.800.1000S.S4R)
CAGIVA/V-Roptor(650.1000)、Roptor(650.1000)
TRIUMPH/T595、T509、Tiger、Speed Triple、Bonneville
ハーレーダビットソン/FX.XL.FL.XLH.FXDシリーズ(リアサイドバッグ・CCバー・フロントカウル付はB1又はB1B)、V-ROD
HUSQVARNA/(125.250.350.610)WA
KTM/(690.950)SUPERMOTO
BMW/K1200RS、R1100(S.R.GS)、R1150(S.R.GS)、R850R、R1200(GS.R.S.RT)、F650CS
BIMOTA/SB6R、YB-11、SB8R
APRILIA/ATLANTIC(125.200.500)、RST1000、SCARABEO(400.250)、RXV450、pegaso(600.650)、RX50
Buell/THUNDEBOLT S3
ATK/GS(350.604)
SYM/RV250
適合排気量(cc)125~1400適合寸法(m)車長/2.10~2.45材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
注意
※ご利用の際は商品に記載されております注意事項をよくご確認頂き、正しくご利用下さい。
※本体にはカギはついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09286025
2023-02-03
用途: 長期保管用

厚みがあり下部はゴムバンドが、ある為、バイク下からのホコリも塞げよい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 09286043
2020-11-03
用途: クロスカブのカバー

リアボックスを付けているため、やや裾が足りなかった。(B3B)素材は薄いが、しっかり張りのある生地で、前後のゴムと下部のベルトでめくれることはない。耐久性は、まだ2カ月なので不明。

1が参考にしています
対象商品 : 09286034
2017-04-27
用途: GSR250 野外の駐輪

一月ほど使用
マフラーの熱にも大丈夫です。
防水ではないようで、雨上がりには中が少し湿り気あります。
前後ロック穴と真ん中にベルトがあり、風も大丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする