※パッケージ画像

B4B ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン 09286052 B4B ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン 09286052

ザ・バイクカバー(防炎タイプ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09286052 品番 B4B
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品

主な適合車種
ホンダ/CB125(T.JX)、NS-1、XR50モタード、XR100モタード、CD(50.70.90.100)、CT110、スペイシー(50.100.125)、XLR(50.80)、スーパーカブ、リトルカブ、ビア、ドリーム50、ジョルカブ、ベンリー(CD50.Y50S)、ブロード(50.90)、ジャズ、エイプ(50.100)、ディオチェスタ、ズーマ、スマートディオ、バイト、ディオ、リード(50.80.90.100.125)
ヤマハ/CZ125、SDR200、RZ(50.125)、TZR50、メイト(50.80)、YD125、 YB-1、YB50、TDR(50.80)、ギア、アクシス(50.90.100)、トリート、アクティブ、ビーウィズ、ベルーガ(50.80)、BW80、VOX
スズキ/RG50γ、RGV125γ、アドレス(V100.110.125)、GS50、ウルフ50、バーディー(50.80.90)、K(50.90)、コレダ(スポーツ.スクランブラー)、ストリートマジック110、ジェンマ125、ZZ
カワサキ/AR(50.80)、AV50
VESPAシリーズKYMCO/MOVIE XL150、B&W250、V-LINK125、SUPER9R
APRILIA/GULLIVER50、SR(50.125.150)、LEONARDO(150.250)、TUONO50、SCARABEO50、RALLY50、HABANA50、SONIC
ITALJET/DRAGSTER(50.125.180)、FORMULA(50.125)
適合排気量(cc)50〜250 適合寸法(m)車長/1.70〜1.90 材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング 付属品収納袋 用途バイク用カバー
注意
※ご利用の際は商品に記載されております注意事項をよくご確認頂き、正しくご利用下さい。
※本体にはカギはついておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09286025
2023-02-03
用途:
長期保管用

厚みがあり下部はゴムバンドが、ある為、バイク下からのホコリも塞げよい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
09286043
2020-11-03
用途:
クロスカブのカバー

リアボックスを付けているため、やや裾が足りなかった。(B3B)素材は薄いが、しっかり張りのある生地で、前後のゴムと下部のベルトでめくれることはない。耐久性は、まだ2カ月なので不明。

1人が参考にしています
対象商品:
09286034
2017-04-27
用途:
GSR250 野外の駐輪

一月ほど使用
マフラーの熱にも大丈夫です。
防水ではないようで、雨上がりには中が少し湿り気あります。
前後ロック穴と真ん中にベルトがあり、風も大丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする