アタッチメントアダプタ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大使用荷重(N)5000 注文コード09286159 品番EJ10-5000N
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は最大使用荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

サンプルの固定、掴む位置や角度の微調整をスムーズに行うためのアタッチメントアダプタです。
サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。
引張試験専用です。
荷重値により3種類から選択できます。

用途JF6-50N/EJ6-1000N/EJ10-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。 最大使用荷重(N)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする