フィルムチャック FC シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大使用荷重(N)250 仕様最大首振り角度(取付部):約 13 度 注文コード09286177 品番FC-21
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は最大使用荷重・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。
サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
軽量

用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様最大首振り角度(取付部):約 13 度 材質アルミ 質量(g)約 16 口幅(mm)20 開き幅(mm)最大 2 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする