曜日別特売
HGB-1 ハンディグリップベルト イマダ 09286229

ハンディグリップベルト

商品レビューを投稿する
30日以内出荷30日以内出荷とは
内容量1台注文コード09286229品番HGB-1
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

片手で持って測定する状況にて、フォースゲージの落下を防止するためのハンディグリップベルトです。
フォースゲージを安定して持つことが可能なため、力を加えやすくなります。
200N以下のデジタルフォースゲージ、メカニカルフォースゲージに対応できます。

用途
HGB-1は最大荷重200Nまで対応のハンディグリップベルトです。片手で持って測定する状況にて、フォースゲージの落下を防止するためのハンディグリップベルトです。フォースゲージを安定して持つことが可能なため、力を加えやすくなります。
200N 以下のデジタルフォースゲージ、メカニカルフォースゲージに対応、手で持って測定する
場面にてご使用いただけます。
付属品フォースゲージ取付けネジ 4 個本体質量(g)約 40最大使用荷重(N)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする