MED-LFA-20N-MS オスルアースリップアダプタ イマダ 09286247

オスルアースリップアダプタ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷30日以内出荷とは
内容量1台注文コード09286247品番MED-LFA-20N-MS
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。
ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。
ISOに一部準拠した測定が可能です。

用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。本体質量(g)15取付ねじM6構成本体部、コネクタ 1 種最大荷重(N)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする