イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
メスルアースリップアダプタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09286256
品番
MED-LFA-20N-FS
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。
ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。
ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途
MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。
本体質量(g)
約 15
構成
本体部、コネクタ 1 種
最大荷重(N)
20
取付ネジ径
M6