オプショントレー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様取付可能スタンド:MX2-500N、MX2-1000N、MX2-2500N、MX2-5000NEMX-1000N、MX-500N、MX-1000NSVL-1000N(レバータイプ)、SVH-1000N(ハンドルタイプ)HV-500NU、HV-1000N、HV-3000N、KV-50N( OT-8IN のみ) 注文コード09286281 品番OT-8IN
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。
計測スタンドに取り付けて使用します。
対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)

仕様
取付可能スタンド:MX2-500N、MX2-1000N、MX2-2500N、MX2-5000N
EMX-1000N、MX-500N、MX-1000N
SVL-1000N(レバータイプ)、SVH-1000N(ハンドルタイプ)
HV-500NU、HV-1000N、HV-3000N、KV-50N( OT-8IN のみ)
用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。 質量(g)約 160 許容荷重(N)500(圧縮試験)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする