ソフトパッドアタッチメント PAD シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様重さ:30 注文コード09286299 品番PAD-25-25
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

机の引き出しの摺動抵抗の測定、腕の筋力測定などに最適です。
厚手のソフトパッドにより測定対象の表面を傷つけずに測定できます。
ソフトパッドが変位値に影響を与えるため、荷重-変位測定には向きません。
マッスルキットには付属品として全4種類が標準装備されています。
サンプルや測定条件に合わせて、寸法の変更も特注対応で可能です。

硬さ
アスカーC 35 度
(柔らかめの自転車のグリップ程度の硬さ)
用途PADシリーズは、厚手のソフトパッドが接触面についたアタッチメントです。荷重測定対象を傷つけずに測定したいときや、衝突時の衝撃力発生を抑えてゆっくりと力を加えたいときなどに最適です。 仕様重さ:30 最大荷重(N)1000 取付ネジ径M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする