円形平型圧縮試験用治具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09286351 品番S-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

荷重や用途に合わせて材質(アルミ製/スチール製)、寸法(直径40mm/60mm)が選択できます。
空気を逃がすためのスリットが付いたS-40-SLは、PETボトルの座屈強度試験に最適です。容器本体の強度をより正確に測定できます。
材質や寸法の変更、フリージョイント設計など、特注品の製作も対応可能です。

用途A-40/60,S-40/40-SL/60は最大荷重1000Nまで対応の円形平型圧縮試験用治具です。面でサンプルを押すことができるため、錠剤の潰し強度測定や緩衝材の反発力測定などの圧縮試験に最適です。 仕様圧縮面形状:圧縮面:フラット 材質スチール 質量(g)238 外径(Φmm)圧接面:60 取付ねじM6 最大使用荷重(N)1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09286351 S-60 10219405 S-60 圧縮用アタッチメント平型圧縮治具スチールタイプ イマダ 圧縮用アタッチメント平型圧縮治具スチールタイプ イマダ 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする