MPR-1 底板樹脂ロールボックス マキテック 09286427 MPR-1 底板樹脂ロールボックス マキテック 09286427 MPR-1 底板樹脂ロールボックス マキテック 09286427 MPR-1 底板樹脂ロールボックス マキテック 09286427 MPR-1 底板樹脂ロールボックス マキテック 09286427

底板樹脂ロールボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09286427 品番 MPR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

型式により10%〜15%の軽量化に成功しました。高性能キャスターにより、静かで滑らかな走行を実現しました。
片手でロックレバーを引いて持ち上げるだけで底板のロックが解除できます。また、底板を降ろすだけでロックができます。
サイドバーを低位置に取り付けることによりラッシング強度が向上しました。また、掛け忘れ防止の為黄色を採用しています。
従来のホーミング加工による強度を保持してさらにフレーム各コーナー部を折り曲げて事により作業所者の安全性にも配慮しています。
防錆力・耐久性に優れたユニクロメッキを採用しています。底板裏面にスチール製パイプを 装着し、強度が大幅に向上。
キャスターを差込仕様にし、ボルト数を半減しました。
本体は全て「粉体塗装仕上げ」になっていますので抜群の防錆効果を発揮します。しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用頂けます。

積載荷重(kg)500 耐荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸800/740 奥行(mm)外寸/内寸600/545 高さ(mm)外寸/内寸1700/1449 車輪径(Φmm)150 質量(kg)37 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)樹脂 材質(車輪)ゴム 仕様底板樹脂製メッシュタイプ タイプ底板樹脂製メッシュタイプ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1700 塗装色ベージュ キャスター種類標準:Cタイプ 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)740×545×1449

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする