曜日別特売

底板樹脂ロールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
間口外寸/内寸(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
内容量1台注文コード09286436品番MJR-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

型式により10%~15%の軽量化に成功しました。高性能キャスターにより、静かで滑らかな走行を実現しました。
片手でロックレバーを引いて持ち上げるだけで底板のロックが解除できます。また、底板を降ろすだけでロックができます。
サイドバーを低位置に取り付けることによりラッシング強度が向上しました。また、掛け忘れ防止の為黄色を採用しています。
従来のホーミング加工による強度を保持してさらにフレーム各コーナー部を折り曲げて事により作業所者の安全性にも配慮しています。
防錆力・耐久性に優れたユニクロメッキを採用しています。底板裏面にスチール製パイプを 装着し、強度が大幅に向上。
キャスターを差込仕様にし、ボルト数を半減しました。
本体は全て「粉体塗装仕上げ」になっていますので抜群の防錆効果を発揮します。しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用頂けます。

積載荷重(kg)500材質(本体)スチール仕様底板樹脂製メッシュタイプ材質(天板)樹脂塗装色ベージュキャスター種類標準:Cタイプ内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)790×595×1448自重(kg)43外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)850×650×1700

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする