イマダ
イマダの はんだ用品
イマダの 基板周辺工具
イマダの プローブ
円錐プローブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
先端角度
60
外径D(Φmm)
20
材質
ポリアセタール
注文コード
09286439
品番
FR-ES60-20J
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
先端角度・外径D・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験にご利用いただけます。
先端が尖っているので、物体にどれだけ貫入、進入しやすいかを測定できます。
用途
FR-ESシリーズは最大荷重100Nまで対応の外径20〜30mmの食品の測定用円錐プローブです。円錐型のため、野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験に最適です。
材質
ポリアセタール
質量(g)
3
外径D(Φmm)
20
寸法(高さ)
22.5
先端角度
60
耐荷重(N)
50