曜日別特売
FR-HA-20J 平型プローブ イマダ 09286448

平型プローブ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷30日以内出荷とは
内容量1台外径D(Φmm)接触面:20材質ポリアセタール注文コード09286448品番FR-HA-20J
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

圧縮することで、スポンジケーキ・果物・ハンバーグ、チーズ・カスタード・調味料などの固体状や半固体状食品の弾力や粘り気測定にご利用いただけます。
広い面で荷重を受けることができるため、しっかりと押すことができます。そのため、粘度の測定にも適しています。
標準サイズ以外での特注も可能で、幅広いサンプルに対応します。

用途
FR-HAシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径20~50mm食品の測定用平型プローブです。一定面積でサンプルを圧縮し、スポンジケーキ・果物・ハンバーグなどの弾力、チーズ・カスタード・調味料などの粘り気測定に最適です。
材質ポリアセタール質量(g)4外径D(Φmm)接触面:20耐荷重(N)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする