曜日別特売
FR-EC-5S 円柱プローブ イマダ 09286509

円柱プローブ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷30日以内出荷とは
内容量1台外径D(Φmm)接触面:5材質ステンレス注文コード09286509品番FR-EC-5S
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。
小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)

用途
FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。
材質ステンレス形状外観:A質量(g)13外径D(Φmm)接触面:5耐荷重(N)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする