円柱プローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外径D(Φmm)接触面:12.7 材質ポリアセタール 注文コード09286536 品番FR-EC-12.7J
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は外径D・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。
小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)

用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3〜15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。 材質ポリアセタール 形状外観:B 質量(g)6 外径D(Φmm)接触面:12.7 耐荷重(N)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする