平型プローブ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外径D(Φmm)接触面:30 材質ポリアセタール 注文コード09286606 品番FR-HA-30J
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は外径D・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

圧縮することで、スポンジケーキ・果物・ハンバーグ、チーズ・カスタード・調味料などの固体状や半固体状食品の弾力や粘り気測定にご利用いただけます。
広い面で荷重を受けることができるため、しっかりと押すことができます。そのため、粘度の測定にも適しています。
標準サイズ以外での特注も可能で、幅広いサンプルに対応します。

用途FR-HAシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径20〜50mm食品の測定用平型プローブです。一定面積でサンプルを圧縮し、スポンジケーキ・果物・ハンバーグなどの弾力、チーズ・カスタード・調味料などの粘り気測定に最適です。 材質ポリアセタール 質量(g)9 外径D(Φmm)接触面:30 耐荷重(N)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする