イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
フィルムつき刺し用プレート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●フィルム厚:0〜2●穴直径 ΦD:3
注文コード
09286631
品番
FR-KP-3
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
カップ系食品のふたやレトルトパウチのつき刺しなどの試験にご利用いただけます。
サンプル抑えテーブルと併用し、フィルムのようなサンプルを動かないように固定することができ、正確な測定が可能です。
用途
FR-KPシリーズはサンプル抑えテーブルと併用し、フィルム突き刺し試験を可能にする食品の測定用フィルム突き刺しプレートです。
仕様
●フィルム厚:0〜2●穴直径 ΦD:3
材質
プレート部:ポリカーボネート
質量(g)
24