RDSV-1000N マッスルキット イマダ 09286685

マッスルキット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
電源内蔵バッテリー、USB 給電 (AC アダプタ)
内蔵バッテリー、USB 給電 (AC アダプタ)
内蔵バッテリー、AC アダプタ
内容量1台注文コード09286685品番RDSV-1000N
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

腕、脚、首や背筋などの筋力や、物が移動する力(労働負荷)の測定が簡単に行えます。
アタッチメントパッドを付け替えることで、様々な部位・測定条件に対応可能です。
ハンドルを装着したまま持ち運びができるキャリングケースが付属しており、収納、測定準備の手間を省きます。
測定のレベルやデータ管理に合わせて選べる3 つのタイプから選択できます。
測定した最大値を日時とともに本体やパソコンへの保存が可能でデータ管理が容易にできます。

付属品
ハンドル、6 種のアタッチメントパッド、キャリングケース、検査成績書、USB ケーブル、データ管理ソ
フトウェア、AC アダプタ
バッテリー
連続使用 30 時間
(バックライトオフ時)/
充電時間 4.5 時間
単位
N(kN), kg(※表示単位はレンジにより異なります。また、kg 表示可能なタイプは換算値としての表示となります。海外向け仕様のみ kgf、lbf
の取り扱いもございます。)
仕様●サンプリング 速度:最大 1000 回/秒●感度設定:3段階電源内蔵バッテリー、USB 給電 (AC アダプタ)精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付 4 桁 グラフィック本体質量(kg)約 1最大荷重(N)1000
注意
※本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を
※保証するものではありません。
※本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
※本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。
※計測軸に、許容範囲を超える荷重や軸方向以外の方向からの力をかけるとセンサーが破損(オーバー
※ロード)する原因となりますので、ご注意ください。
※急激な温度の変化、高温多湿、水、ホコリの多い場所などでの使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする