eZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09286710 品番eZT
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。
表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。
スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。
付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。
ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。

付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、 仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒 型式eZT 本体質量(g)約 490 表示符号付4桁 機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック 測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm) 使用環境条件温度:0〜40℃ 湿度:20〜80%RH 出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位 サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
注意
※より高い精度が必要な場合は、表示器とロードセルを一対一の関係に調整して出荷する「センサーセパレート型フォースゲージZT シリーズ」「デスクトップフォースアンプ FA Plus」もございます。詳細はセンサーセパレート型フォースゲージ ZT シリーズ仕様書をご覧ください。
※eZ-Connect シリーズのご使用時は、校正をしてご使用ください。(メーカーからの出荷時は、接続状態での荷重校正は行っておりません。)
※接続状態での荷重校正が必要な場合は、表示器とロードセルの組み合わせにおいて校正作業および校正証明書類の発行をご依頼ください。(有償サービス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする