小型マルチ計測スタンド MS シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09286771 品番MSL-50N
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
微小な送り量で、安定して負荷をかけられます。
重量約1.2kgの小型計測スタンドです。自由に持ち運びが可能で、様々な場所に据え付けが可能です。
荷重と変位(長さ)の関係を手軽にグラフ化するためのユニット製品FSA-MSL シリーズもございます。(MSL-50Nのみ)
FA 仕様

用途MSシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ送り方式で、安定した微小移動が可能です。異なる角度からの測定が可能で、様々な用途、測定環境に対応できます。 付属品アタッチメント取付け板、取り付ねじ、工具、取扱説明書 仕様最大ストローク(※2):約 44mm 本体寸法(mm)約 W110 × D81 × H204 本体質量(kg)約 1.2 許容荷重(N)50 送り方式ツマミ 送り量(mm)18/1 回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする