イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
小型手動計測スタンド
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09286780
品番
KV-50N
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
微小移動が可能なハンドルタイプで、緻密な測定が可能です。
小型・軽量で,フォースゲージを取り付けたまま保管・持ち運びできます。
用途
KVシリーズは最大荷重50Nまで対応の小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ1回転1mmの微小な送り量で緻密な測定を可能にします。軽量・小型で持ち運びが容易です。
本体質量(kg)
約 2
最高高さ(mm)
サンプル:約 63
許容荷重(N)
50
送り方式
ねじ送り
送り量(mm)
1.0/ツマミ 1 回転