曜日別特売
CCJW-100N-01 キャップクランプ治具 イマダ 09286886

キャップクランプ治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
質量(g)380
内容量1台注文コード09286886品番CCJW-100N-01
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することが可能な治具です。
化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。
用途に合わせて標準ピン、ギザ歯ピンやロングピンをお選びいただけます。

用途CCJシリーズは最大荷重100Nまで対応のキャップクランプ治具です。円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することで、化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。仕様固定ピン:ギザ歯ピン材質固定ピン:ステンレス質量(g)380最大荷重(N)100取付ネジ径M6クランプ寸法(mm)Φ10~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする