ワイヤークランプ治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09286911 品番CW-5000N
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。
せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。

用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 質量(g)約 2415 径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径) クランプネジ締め固定式 最大使用荷重(N)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする