画像準備中

フィルムチャック FC シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大使用荷重(N)500 仕様最大首振り角度(取付部):約 20 度 注文コード09286929 品番FC-40-F
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は最大使用荷重・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。
サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
幅広、

用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様最大首振り角度(取付部):約 20 度 オプション首固定 材質 本体質量(g)約 125 口幅(mm)40 開き幅(mm)最大 2 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする