画像準備中

フィルムチャック FC シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 最大使用荷重(N)250 仕様最大首振り角度(取付部):約 10 度 注文コード09287096 品番FC-41U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は最大使用荷重・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。
サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
片刃ウレタン幅広タイプ

用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様最大首振り角度(取付部):約 10 度 材質アルミ 本体質量(g)約 58 取付ねじM6 口幅(mm)40 開き幅(mm)最大 2 最大使用荷重(N)250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09287096 FC-41U 10219588 FC-41U 引張用アタッチメントフィルムチャックウレタン付き口幅40mm イマダ 引張用アタッチメントフィルムチャックウレタン付き口幅40mm イマダ 1個 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする