曜日別特売
GT-30-E バイス治具 イマダ 09287270

バイス治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台仕様●最大開き幅:35mm●使用最大荷重値:1000N注文コード09287270品番GT-30-E
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。
取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。
レバータイプでサンプルを強固に固定できます。
サンプルや測定条件に合わせて4種類から選択できます。
レバーハードグリップタイプ、片開きバイスの歯付きタイプです。、滑りやすいサンプルの固定に向きます。

用途GT-30/2000Nは最大荷重2000Nまで対応のバイス治具です。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。仕様●最大開き幅:35mm●使用最大荷重値:1000N質量(g)約1100口幅(mm)38開き幅(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする