バイス治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●最大開き幅:35mm●使用最大荷重値:250N 注文コード09287279 品番GT-30-U
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。
取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。
レバータイプでサンプルを強固に固定できます。
サンプルや測定条件に合わせて4種類から選択できます。
レバー片ウレタン歯タイプ、片開きバイスのウレタン歯タイプです。、ウレタンでサンプルへの負荷を軽減する、ため、フィルムなど切れやすいサンプル、の固定に向きます。

用途GT-30/2000Nは最大荷重2000Nまで対応のバイス治具です。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。 仕様●最大開き幅:35mm●使用最大荷重値:250N 質量(g)約1100 口幅(mm)38 開き幅(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする