イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
ヒンジキャップ開封力試験治具
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09287306
品番
HFC-50N
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
樹脂製ヒンジキャップの開封試験専用治具です。
可動式フックにより煩わしい位置調整を省くことができます。
用途
HFC-50Nは最大荷重50Nまで対応のヒンジキャップ開封力試験治具です。樹脂製ヒンジキャップの開封試験に最適です。可動式フックにより煩わしい位置調整を省くことができます。
幅(mm)
フック:約 11
本体質量(g)
約 15
最大荷重(N)
50
取付ネジ径
M6