イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
クサビチャック KC シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09287331
品番
KC-5000
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーやケーブル、伸びやすい金属片などの引張試験に最適です。
ワンタッチでサンプルを掴むことができ、効率的に測定を行うことができます。
クサビ機構により、変形しやすいサンプルもしっかりと保持します。
用途
KC-100/1001/5000は最大荷重5000Nまで対応のクサビチャックです。クサビ機構により、掴んだサンプルが引っ張られると自動的に締付力が高まります。細く抜けやすいサンプルや、薄く変形しやすいサンプルの引張試験に最適です。
仕様
最大首振り角度(取付部):約 10 度
奥行(mm)
26
本体質量(g)
約 565
口幅(mm)
23.8
開き幅(mm)
最大 5
取付ネジ径
M10
最大使用荷重(N)
5000