イマダ
ループ引張強度測定用アタッチメント
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
09287340
品番
LOP-1000N
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
結束バンドの引張強度測定にご利用いただけます。
マンドレル(巻き付け部)が大小2種類付属し、UL、 SAE規格に一部準拠した測定が簡単に行えます。
用途
LOP-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のループ引張強度測定用アタッチメントです。結束バンドの引張強度測定にご利用いただけます。 マンドレル(巻き付け部)が大小2種類付属し、UL、 SAE規格に一部準拠した測定が簡単に行えます。
付属品
マンドレル取付部(上下)、マンドレル大(上下)、マンドレル小(上下)、アタッチメントアダプタ(EJ6-1000N)
仕様
●マンドレル径・(結束バンド巻きつけ部)(mm):Φ9.53(サンプル長さ 127以下)、Φ38.1(サンプル長さ 127超)●最大サンプル幅:10mm
本体質量(g)
フォースゲージ取付側マンドレル小使用時 約 140、フォースゲージ取付側マンドレル大使用時 約 195
取付ねじ
M6
最大使用荷重(N)
1000